Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EJ-FT830BBEGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Artikel-Nr.:
     C1134D-EJ-FT830BBEGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-FT830BBEGDE
EAN/GTIN:
     8801643281397
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Abgestimmtes Design
Das Book Cover Keyboard ist mehr als nur eine zusätzliche Tastatur. Mit seinem besonderen, verbesserten Design schützt es Ihr Gerät vor Kratzern und Stößen. Seine schlanke Form und die stoffähnliche Textur fühlen sich ganz natürlich und kompakt an, sodass das Tippen darauf ein Genuss ist. Zusätzlich enthält es einen abnehmbaren S Pen Halter für komfortable Mobilität.

Automatisch produktiv
Die Produktivität kommt mit dem Book Cover Keyboard von ganz allein. Wenn in Verwendung kommuniziert das Cover ganz intuitiv mit dem Galaxy Tab S4. Samsung DeX startet automatisch, sobald Sie das Galaxy Tab S4 auf den POGO Pins der Tastatur platzieren. Für eine noch desktopähnlichere Erfahrung verbinden Sie es mit einer Maus und einem Monitor.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S4
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Breite:
251.1 mm
Tiefe:
7.8 mm
Höhe:
169.5 mm
Gewicht:
363.7 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Benutzerhandbuch:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.