| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-ZX700PWEGEU Herst.-Nr.: EF-ZX700PWEGEU EAN/GTIN: 8806094300987 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 11 " | Etui-Typ: | Folio | Produkthauptfarbe: | Weiß | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy Tab S8 / S7 | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Ursprungsland: | Südkorea | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 3926909790 | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 177.8 mm | Tiefe: | 10.8 mm | Höhe: | 255 mm | Gewicht: | 190 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, mobiltelefon hülle samsung, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| | |
| |