Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-VF731PUEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-VF731PUEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Cremefarben
Samsung EF-VF731PUEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Cremefarben
Samsung EF-VF731PUEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Cremefarben
Samsung EF-VF731PUEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Cremefarben
Samsung EF-VF731PUEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-VF731PUEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-VF731PUEGWW
EAN/GTIN:
     8806095071077
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Design trifft Funktion
Schick und minimalistisch, das Flap Eco-Leather Case ist sowohl stilvoll als auch funktionell und verleiht deinem Outfit mit seiner glatten und geschmeidigen Textur einen Hauch von Raffinesse. Gefertigt aus Leder, das aus pflanzlichen Quellen wie Mais gewonnen wird.

Design trifft Funktion
Schick und minimalistisch, das Flap Eco-Leather Case ist sowohl stilvoll als auch funktionell und verleiht deinem Outfit mit seiner glatten und geschmeidigen Textur einen Hauch von Raffinesse. Gefertigt aus Leder, das aus pflanzlichen Quellen wie Mais gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Kunstleder
Produktfarbe:
Cremefarben
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Z Flip5
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Verschlussart:
Nicht zutreffend
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.