Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Screen Protector EF-UA556 für das Galaxy A55 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Screen Protector EF-UA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Screen Protector EF-UA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Screen Protector EF-UA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Screen Protector EF-UA556 für das Galaxy A55 5G
Samsung Screen Protector EF-UA556 für das Galaxy A55 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-UA556CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UA556CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095542546
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Stabiler und klarer Displayschutz
Die transparente Displayschutzfolie schützt dein Display, nahezu ohne die Berührungsempfindlichkeit der glatten Displayoberfläche zu beeinträchtigen.

Kratzfest und schmutzabweisend
Halte dein Display sauber und bewahre den Durchblick: Die mit einer Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung versehene Displayschutzfolie sorgt dafür, dass dein Display unter der Schutzschicht stets sauber bleibt.

Einfache und schnelle Installation
Anbringen fast wie ein Profi, ganz bequem von Zuhause aus: Im Lieferumfang ist ein Applikator enthalten, mit dem du die Schutzfolie präzise auflegen kannst, nahezu ohne dass sich Luftbläschen darunter bilden können.
Weitere Informationen:
Reinigungstuch:
Ja
Bildumfang HxW:
185.1 x 73.4 mm
Gewicht:
4 g
Produktfarbe:
Transparent
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Rahmentyp:
Rahmenlos
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A55
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.