Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Screen Protector EF-UA356 für das Galaxy A35 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Screen Protector EF-UA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Screen Protector EF-UA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Screen Protector EF-UA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Screen Protector EF-UA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Screen Protector EF-UA356 für das Galaxy A35 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-UA356CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UA356CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095542553
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Vertrauen durch Transparenz
Gib deinem Display den Schutz, den es braucht: Die Displayschutzfolie wurde für eine hohe Berührungsempfindlichkeit entwickelt und kann deine Berührungen präzise übertragen.

Der Dreck bleibt fern
Verabschiede dich von Fingerabdrücken oder Kratzern: Die mit einer Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung versehene Displayschutzfolie kann dafür sorgen, dass dein Display unter der Schutzschicht sauber bleibt.

Ausrichten, anbringen, anwenden
Nutze den im Lieferumfang enthaltenen Applikator, um die Folie präzise ausrichten und auf dem Display anbringen zu können – ganz bequem von Zuhause aus.
Weitere Informationen:
Reinigungstuch:
Ja
Bildumfang HxW:
185.1 x 73.4 mm
Dicke:
0.2 mm
Gewicht:
4 g
Produktfarbe:
Transparent
Einfache Anwendung:
Ja
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A35 5G
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Schutzfunktion:
Fallbeständig, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.