Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-UA336 Klare Bildschirmschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-UA336 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-UA336 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-UA336 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-UA336 Klare Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-UA336CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UA336CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094475647
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Der Displayschutz für dein Galaxy
Verzichte nie auf Klarheit, mit einem transparenten Display. Die Displayschutzfolie wurde für eine hohe Berührungsempfindlichkeit entwickelt und überträgt deine Berührungen präzise. Genieße ein gutes Touchscreen-Erlebnis, dass durch eine hervorragenden Kompatibilität mit dem Fingerabdrucksensor deines Galaxy A33 5G auszeichnet.

Schutz für dein Display
Eine zusätzliche Schutzschicht mit Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung kann Schäden an der Display-Oberfläche reduzieren. So kannst Du dein neues Galaxy A33 5G vor Kratzern und bei Stürzen im Alltag schützen.

Einfache und präzise Installation
Positioniere und lege die Displaschutzfolie auf dein Display ohne dass sich Luftblasen oder Staubpartikel darunter befinden. Mit dem mitgelieferten Applikator ist es ganz einfach, den Displayschutz zu Hause präzise anzubringen.
Weitere Informationen:
Reinigungstuch:
Ja
Glättkarte:
Ja
Gewicht:
3.3 g
Produktfarbe:
Transparent
Einfache Anwendung:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A33 5G
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.