Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-SP520B Beuteltasche Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-SP520B Beuteltasche Rot
Samsung EF-SP520B Beuteltasche Rot
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-SP520BREGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-SP520BREGWW
EAN/GTIN:
     8806085773165
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Etui-Typ:
Beuteltasche
Produkthauptfarbe:
Rot
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab3 10.1
Breite:
276 mm
Tiefe:
2.5 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
108.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.