Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-RS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-RS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-RS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-RS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-RS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-RS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-RS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-RS906CNEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-RS906CNEGWW
EAN/GTIN:
     8806094093469
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Schützt dein Smartphone und die Welt
Wir versuchen, unseren Teil zur Abfallvermeidung in der Welt beizutragen. Dieses Cover für das Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra erweckt teilweise recycelte Materialien zu neuem Leben, darunter Post-Consumer-Recycling-Kunststoff.

Schutz, der sich sehen lassen kann
Mit einer Außenseite aus Polycarbonat und einem weichen, gummierten, stoßdämpfenden Rahmen bietet dir das Protective Standing Cover extrem hohen Schutz.

Zwei auswählbare Ansichten
Das Protective Standing Cover verfügt über zwei Standfüße mit denen du deine Filme oder Serien gemütlich im Quer- oder Hochformat schauen kannst. Sowohl der 60° Winkel als auch die 45° Ansicht bieten dir einen hervorragenden Blick auf die Inhalte deines Smartphones.
Weitere Informationen:
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
3926909790
Verpackungsbreite:
190.2 mm
Verpackungstiefe:
87.2 mm
Verpackungshöhe:
17.7 mm
Paketgewicht:
74 g
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe:
Navy
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S22+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Desktop-Ständer:
Ja
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite:
80.5 mm
Tiefe:
12.4 mm
Höhe:
162.1 mm
Gewicht:
42 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.