Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett
Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett
Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett
Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett
Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett
Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett
Samsung EF-QG955 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-QG955CVEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QG955CVEGWW
EAN/GTIN:
     8806088689470
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Schützen Sie Ihr Galaxy S8 und S8+ ohne dabei das atemberaubende Design zu verstecken. Das schlanke Cover (0,8 mm) mit einem glänzenden Finish bewahrt die Silhouette Ihres Smartphones.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.2 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Violett
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S8+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Dicke:
0.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.