Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Samsung Galaxy A35 5G Card Slot Case EF-OA356
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-OA356TBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA356TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095542492
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Ganz stilvoll in 2 Farben
Das Card Slot Case für dein Galaxy A35 5G aus TPU*-Material bietet Schutz vor Kratzern und Stößen und ist gleichzeitig so flexibel, dass es ganz einfach angebracht und wieder abgenommen werden kann. Erhältlich in den Farben „Black“ und „Lime“ ist das Card Slot Case nicht nur ein praktischer Begleiter, sondern macht auch immer eine gute Figur.

Deine Karte immer dabei
Im Card Slot Case kannst du deine wichtigste Karte immer bei dir und griffbereit zur Hand haben, sodass du deine Brieftasche nicht jedes Mal heraussuchen musst.

Im Handumdrehen bereit
Sei ganz unbeschwert unterwegs: Du kannst deine Karte auch benutzen und beispielsweise mit ihr bezahlen, ohne sie aus dem Card Slot Case herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A35 5G
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Anzahl der Kartentaschen:
1
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent
Breite:
82.6 mm
Tiefe:
13.2 mm
Höhe:
163.3 mm
Gewicht:
37 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.