Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-DX720 QWERTY Englisch Pogo Pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-DX720 QWERTY Englisch Pogo Pin Schwarz
Samsung EF-DX720 QWERTY Englisch Pogo Pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-DX720UBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX720UBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095728940
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Breite:
255.5 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
168.9 mm
Gewicht:
281.1 g
Übertragungstechnik:
Andocken
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Energiequelle:
Dock
Bluetooth:
Ja
Eingebauter Stylus-Stifthalter:
Ja
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl:
65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.