Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-DX710BBEGGB Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-DX710BBEGGB Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EF-DX710BBEGGB Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EF-DX710BBEGGB Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Samsung EF-DX710BBEGGB Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-DX710BBEGGB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX710BBEGGB
EAN/GTIN:
     8806095085593
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Breite:
255.5 mm
Tiefe:
15.1 mm
Höhe:
168.9 mm
Gewicht:
281.1 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Tastatur - Tastenanzahl:
65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.