| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-CG850BSEGWW Herst.-Nr.: EF-CG850BSEGWW EAN/GTIN: 8806086443005 |
| |
|
| | |
| Eleganter Look in vier Metallic-Farben Das S View Cover mit perforiertem Muster ist in vier Metallic-Farben erhältlich, die das Galaxy ALPHA noch eleganter aussehen lassen: Schwarz, Weiß, Gold und Silber. Die schlanke Form des Galaxy ALPHA bleibt erhalten und das Gefühl beim Anfassen des ALPHA S View Covers sorgt für hohe Kundenzufriedenheit.
Bereits das Cover bietet smarte Funktionen Die smarten Funktionen des Galaxy ALPHA S View Covers werden Sie immer wieder begeistern. Sie können alle smarten Funktionen von einfachen Features wie Anrufe ablehnen, MMS/SMS-Vorschau und Ereignisalarm bis zu umfangreicheren Features wie Musik-Player, Hintergrundbearbeitung usw. nutzen, ohne das Cover zu öffnen.
Schnellere Kamera und Musik Verpassen Sie keine Fotogelegenheiten mehr. Mit dem S View Cover können Sie mit nur einem Wischen in den Kameramodus wechseln. Sie können mit dem S View Cover auch mühelos Musik wiedergeben und das Zuhören ist sogar noch angenehmer.
Schlankes Premium-Design Die schlanke Form des Galaxy ALPHA bleibt erhalten und das schlanke Gefühl beim Anfassen sorgt für hohe Kundenzufriedenheit.
Kantenbeschichtung in detaillierter Ausführung Die detaillierte Kantenbeschichtung gibt dem S View Cover den letzten Schliff.
Bildschirmschutz Der verbesserte Bildschirmschutz schützt das Galaxy ALPHA bei der täglichen Nutzung vor Stößen und Kratzern.
Automatisches Ein / Ausschalten des Bildschirms Das Galaxy ALPHA S View Cover schaltet den Bildschirm beim Öffnen und Schließen automatisch ein bzw. aus. Weitere Informationen: | | Etui-Typ: | Flip case | Produktfarbe: | Silber | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy Alpha | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Tragestil: | Hand (tragend), Tasche (zum Tragen) | Warentarifnummer (HS): | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |