Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Samsung EF-BX210TWEGWW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-BX210TWEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-BX210TWEGWW
EAN/GTIN:
     8806095300528
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Etui-Typ:
Folio
Produkthauptfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab A9+
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Breite:
356.4 mm
Tiefe:
11.4 mm
Höhe:
260.4 mm
Gewicht:
296 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.