| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-BX200PJEGWW Herst.-Nr.: EF-BX200PJEGWW EAN/GTIN: 8806094034295 |
| |
|
| | |
| Bequemer Schutz für unterwegs Das Book Cover ist ein eleganter Begleiter für dein Galaxy Tab A8. Es lässt sich einfach und sicher anbringen, und die kompakte Halterung schützt dein Tablet vor Dellen und Kratzern. Nimm dein Tab mit, wohin auch immer du gehst.
Finde den richtigen Winkel Stelle dein Tablet in einem von zwei Winkeln auf und genieße deine Inhalte. Egal, ob du auf der Couch liegst oder in einem Café sitzt, du kannst den Betrachtungswinkel deines Tablets durch das Book Cover ganz einfach einrichten und dich komfortabel zurücklehnen. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 10.5 " | Etui-Typ: | Folio | Produkthauptfarbe: | Grau | Markenkompatibilität: | Samsung | Standby-Modus: | Ja | Kompatibilität: | Galaxy Tab A8 | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 253 mm | Tiefe: | 13 mm | Höhe: | 170 mm | Gewicht: | 251 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet samsung galaxy, tablet cover, tablet cover samsung |
| | |
| |