Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-BT510 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-BT510 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Weiß
Samsung EF-BT510 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Weiß
Samsung EF-BT510 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Weiß
Samsung EF-BT510 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Weiß
Samsung EF-BT510 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Weiß
Samsung EF-BT510 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-BT510CWEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-BT510CWEGWW
EAN/GTIN:
     8801643888060
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.1 Zoll
Etui-Typ:
Flip case
Produkthauptfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab A 2019 10.1
Anzahl der Stand-Modi:
2
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
151.9 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
248 mm
Gewicht:
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.