Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Samsung EF-BP610 26,4 cm (10.4 Zoll) Folio Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-BP610PJEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-BP610PJEGEU
EAN/GTIN:
     8806090422959
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.4 Zoll
Etui-Typ:
Folio
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab S6 lite
Verschlussart:
Nicht unterstützt
Pen-Loop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
165.85 mm
Tiefe:
11.45 mm
Höhe:
245.55 mm
Gewicht:
177 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.