Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Flip OPS Montage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Samsung Flip OPS Montage Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-CY-PBRK200XEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CY-PBRK200XEN
EAN/GTIN:
     8806094610550
Weitere Informationen:
Breite:
167.4 mm
Tiefe:
36.7 mm
Höhe:
200.4 mm
Gewicht:
470 g
Paketgewicht:
730 g
Verpackungstiefe:
256 mm
Verpackungsbreite:
209 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Produkttyp:
Montage
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.