Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM1089/XEU Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-CM1089/XEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CM1089/XEU
EAN/GTIN:
     8806085443778
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Breite:
527 mm
Tiefe:
412 mm
Höhe:
297 mm
Innenmaße (B x T x H):
336 x 349 x 225 mm
Verpackungsbreite:
577 mm
Verpackungstiefe:
469 mm
Verpackungshöhe:
375 mm
Paketgewicht:
19000 g
Anschlusswert:
1600 W
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
26 l
Mikrowelle Energie:
1100 W
Steuerung:
Knopf
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Türöffnung:
Ziehen | Seitenöffnung
Türanschlag:
Links
Display-Typ:
LED
Material innen:
Edelstahl
Innenbeschichtung:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,66*
€ 525,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,58*
€ 446,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.