| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9701002 Herst.-Nr.: 9701002 EAN/GTIN: 4002390089814 |
| |
|
| | |
| Stellwandsystem MAULcocoon, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Akustikwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Standfuß. Farbe der Wand: weiß. Gestell: Aluminium, weiß. Korpus: Aluminium, weiß. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Farbe des Gestells: | weiß | Farbe des Korpus: | weiß | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULcocoon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, tafel stativ |
| | |
| |