Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem MAULconnecto Uplight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Standfuß mit Rollen
Zeigt den Standfuß mit Rollen
Zeigt Produkt in Anwendung mit Person
Zeigt Produkt in Anwendung mit Person
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9661189
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9661189
EAN/GTIN:
     4002390090100
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Verkettbarkeit möglich. Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G). Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rolle. Farbe der Wand: anthrazit. Gestell: Aluminium, anthrazit. Korpus: Aluminium, Aluminium, anthrazit. Größe Korpus (B x T x H min./max.): Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Höhe:
1820
Farbe des Gestells:
anthrazit
max. Höhe:
1820
min. Höhe:
1820
Farbe des Korpus:
anthrazit
Herstellerproduktbezeichnung:
Stellwandsystem MAULconnecto Uplight
Alleinstellungsmerkmal:
Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,30*
€ 584,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,13*
€ 520,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.