| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9661089 Herst.-Nr.: 9661089 EAN/GTIN: 4002390090094 |
| |
|
| | |
| Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Verkettbarkeit möglich. Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G). Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Standfuß. Farbe der Wand: anthrazit. Gestell: Aluminium, anthrazit. Korpus: Aluminium, Aluminium, anthrazit. Griff:. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Tiefe: | 350 | Farbe des Gestells: | anthrazit | Masse: | 12527 | Farbe des Korpus: | anthrazit | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULconnecto Uplight | Alleinstellungsmerkmal: | Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, stellwand maul, tafel stativ |
| | |
| |