| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9621095 Herst.-Nr.: 9621095 EAN/GTIN: 4002390089975 |
| |
|
| | |
| Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß. Farbe der Wand: silber. Gestell: Aluminium, Silber. Korpus: Aluminium, silber. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Tiefe: | 350 | Farbe des Gestells: | silber | Masse: | 21862 | Farbe des Korpus: | silber | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULconnecto |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |