Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem MAULconnecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9611102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9611102
EAN/GTIN:
     4002390089920
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies hellgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies, Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rollen. Farbe der Wand: weiß. Gestell: Aluminium, weiß. Korpus: Aluminium, weiß. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Höhe:
1820
Tiefe:
350
Farbe des Gestells:
weiß
Masse:
12410
max. Höhe:
1820
min. Höhe:
1820
Farbe des Korpus:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Stellwandsystem MAULconnecto
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,08*
€ 499,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,39*
€ 427,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.