Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr MAULride, Ø 61 cm, Funkuhr, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9056195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9056195
EAN/GTIN:
     4002390091534
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
  • Besonders große Uhr: 61 cm Durchmesser
  • Für große Räume: Hallen, Hörsäle, Foren, Eingangsbereiche
  • Funkuhr
  • Lesbarkeit aus bis zu 50 m Entfernung: Ziffernhöhe 5,5 cm
  • Breiter Designrahmen aus Kunststoff, der sich nach hinten weitet
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Ziffernblatt Ø 51,5 cm
  • Rahmenhöhe: 7,1 cm
  • Arabische Ziffern in Schwarz
  • Ziffernblatt in Weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten in Schwarz
  • Achse in Zeigerfarbe
  • Länge Minutenzeiger 31 cm
  • Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
  • Angenehm leise
  • Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. Alternativ ist jederzeit eine manuelle Einstellung möglich
  • Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Funkuhr, silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Wanduhr MAULride, Ø 61 cm,
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.