Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Quarzuhr, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9053195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9053195
EAN/GTIN:
     4002390065689
Suchbegriffe:
Tischuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
  • Standardmodell in ansprechendem Design
  • Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff
  • Schrift besonders gut lesbar
  • Dezente Optik für Büroräume oder zu Hause
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Arabische Ziffern in schwarz, Schriftschnitt fett (Ø 20 / 30 / 40 cm) oder fein (Ø 35 cm)
  • Ziffernhöhe 1,7 cm (Ø 20 cm), 2,5 cm (Ø 30 cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
  • Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
  • Achse in Zeigerfarbe
  • Wandbefestigung über Birnenöse
  • 905 28, 905 30, 905 35, 905 40: Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung. Angenehm leise. Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. Alternativ ist jederzeit eine manuelle Einstellung möglich
  • 905 30 02: Solides Standardmodell in rein weißer Optik. Rahmen aus bruchfestem Kunststoff in weiß
  • Schleichender Sekundenzeiger
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmen aus bruchfestem Kunststoff. Ziffernhöhe 2,5 cm. Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse
Breite:
300
Farbe:
Silber
Höhe:
50
Durchmesser:
300
Herstellerprodukttyp:
Quarzuhr, silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm,
Benennung der Batterie:
1,5 V (AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Art der Anzeige:
analog, arabische Ziffern
Zeitanzeige:
Analog
Form des Gehäuses:
rund
Art der Abdeckung:
Mineralglas
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.