Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr MAULrun, Ø 25,2 cm, Quarzuhr, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9052695
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9052695
EAN/GTIN:
     4002390065658
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
  • Standardmodell für Preisbewusste
  • Quarz- oder Funkuhr
  • 25,2 cm Durchmesser
  • Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff in Silber
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Dezente Optik für Büroräume oder zu Hause
  • Arabische Zahlen in schwarz, Schriftschnitt fein
  • Ziffernhöhe 2,3 cm
  • Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
  • Achse in Zeigerfarbe
  • Wandbefestigung über Birnenöse
  • Schleichender Sekundenzeiger
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmen aus bruchfestem Kunststoff. Ziffernhöhe 2,3 cm. Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse.
Breite:
252
Farbe:
Silber
Höhe:
50
Durchmesser:
252
Herstellerprodukttyp:
Quarzuhr, silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Wanduhr MAULrun, Ø 25,2 cm,
Benennung der Batterie:
1,5 V (AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Art der Anzeige:
analog, arabische Ziffern
Zeitanzeige:
Analog
Form des Gehäuses:
rund
Art der Abdeckung:
Mineralglas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.