Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten MAULexcite 12 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6654208
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6654208
EAN/GTIN:
     4002390084291
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Ideal für professionelles Informieren im überdachten Außenbereich
  • Mit umlaufender Dichtung
  • Flache Bauweise: Tiefe 2,8 cm
  • Grundkörper und Flügeltür mit stabilem Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Ecken auf Gehrung geschnitten
  • Flügeltür aus ESG-Sicherheitsglas mit integriertem Schloss
  • Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Abschließbar, Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss
  • Innentiefe 1,9 cm
  • Einfache Montage
  • Mit zwei Schlössern
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für professionelles Informieren im überdachten Außenbereich. Mit umlaufender Dichtung. Flache Bauweise, Tiefe 2,8 cm. Ecken auf Gehrung geschnitten. Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
Breite:
95,6
Farbe:
aluminium
Höhe:
100
Tiefe:
2,8
Material des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Farbe des Rahmens:
aluminium
Masse Gewicht:
16,44
Schloss vorhanden:
Ja
Gesamthöhe:
100
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Herstellerprodukttyp:
12 x A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Schaukasten MAULexcite
Verwendung für Bildgröße:
12 x A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.