Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten MAULexcite 9 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6653908
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6653908
EAN/GTIN:
     4002390084284
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
  • Ideal für professionelles Informieren im überdachten Außenbereich
  • Mit umlaufender Dichtung
  • Flache Bauweise: Tiefe 2,8 cm
  • Grundkörper und Flügeltür mit stabilem Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Ecken auf Gehrung geschnitten
  • Flügeltür aus ESG-Sicherheitsglas mit integriertem Schloss
  • Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Abschließbar, Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss
  • Innentiefe 1,9 cm
  • Einfache Montage
  • Mit zwei Schlössern
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für professionelles Informieren im überdachten Außenbereich. Mit umlaufender Dichtung. Flache Bauweise, Tiefe 2,8 cm. Ecken auf Gehrung geschnitten. Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
Breite:
73,9
Farbe:
aluminium
Höhe:
100
Tiefe:
2,8
Material des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Farbe des Rahmens:
aluminium
Masse Gewicht:
13,19
Schloss vorhanden:
Ja
Gesamthöhe:
100
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Herstellerprodukttyp:
9 x A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Schaukasten MAULexcite
Verwendung für Bildgröße:
9 x A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.