Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6524302 Herst.-Nr.: 6524302 EAN/GTIN: 4002390063272 |
| |
|
| | |
| - Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
- Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards
- Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch
- So geht´s: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Flexibles Kennzeichnungsband, Dicke 1 mm, verschiedene Breiten zur Auswahl
- Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
- Haftkraft 42 g/cm²
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Eine Seite kunststoffbeschichtet, die andere magnetisch. Haftkraft 42 g/cm² . Mit normaler Schere Länge zuschneiden. Mit Filzstiften und -markern beschriftbar | Breite: | 10000 | Farbe: | weiß | Höhe: | 2 | Werkstoff: | Magnetband | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 1 x 10 Meter | beschriftbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kennzeichnungsband, magnetisch | min. Dicke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, maul magnetband weiß 4,0 x 1000,0 cm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,04* | € 16,87* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,74* | € 17,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,90* | € 20,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 15,85* | € 22,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 16,57* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|