Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6520525
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520525
EAN/GTIN:
     4002390024563
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Individuell mit Schere zuschneidbar
  • VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden
Breite:
15
Farbe:
rot
Höhe:
100
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 x 100 cm
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetstreifen
min. Dicke:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,24*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 13,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.