Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6441884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6441884
EAN/GTIN:
     4002390051040
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Top Qualität
  • Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Designed by MAUL
  • Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Quer- oder Hochformat
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Inklusive Montagematerial
  • Verpackung recycelbar
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inklusive Montagematerial
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
pinnfähige Kork-Oberfläche
Masse Gewicht:
2,528
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Material der Rückseite:
Pappe
Material der Vorderseite:
Kork
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.