Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6398109
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6398109
EAN/GTIN:
     4002390028561
Suchbegriffe:
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
  • Edles Design, mit Teleskop-Zeigestab
  • Länge 13 cm, ausziehbar bis 62,5 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Teleskop-Zeigestab. Edles Design
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Länge:
130
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Ja
Masse:
32
max. Länge des Auszugs:
625
Herstellerproduktbezeichnung:
Teleskop-Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.