Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6396299 Herst.-Nr.: 6396299 EAN/GTIN: 4002390059176 |
| |
|
| | |
| - Für Brainstormings, Strukturierung von Themen, Meinungsabfragen etc.
- 5 Farben: Weiß, gelb, rot, grün, blau
- Hochwertige Qualität: 130g/m², beidseitig verwendbar
- Inhalt:
- 120 Moderationskarten Ø 9,5 cm, farbig sortiert
- 120 Moderationskarten Ø 13,5 cm, farbig sortiert
- 120 Moderationskarten 20,5 x 9,5 cm, farbig sortiert
- 200 Signal-Nadeln, farbig sortiert
Weitere Informationen: | | Breite: | 16,7 | Farbe: | farbig sortiert | Höhe: | 6,6 | Tiefe: | 20,8 | Material des Behälters: | Karton | Masse Gewicht: | 0,76 | Herstellerproduktbezeichnung: | Moderationszubehör-Set | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Karton inkl. Zubehör | Ausführung des Inhalts Set: | je 120 farbig sortierte Moderationskarten Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, 20,5 x 9,5 cm. 200 Signal-Nadeln farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, maul moderationskarten set, pin nadeln, pinnadeln sortiert |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,64* | € 19,81* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,70* | € 19,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,49* | € 21,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,75* | € 25,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 17,85* | € 26,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|