Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Daumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6393802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6393802
EAN/GTIN:
     4002390067461
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • Bewertung von Ergebnissen oder Aussagen: Positiv, negativ oder neutral
  • Hochwertige Qualität: 150g/m²
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Bewertung von Ereignissen oder Aussagen positiv, negativ oder neutral
Breite:
95
Farbe:
gelb
Höhe:
0,02
Werkstoff:
Papier
Durchmesser:
95
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
100
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarte Daumen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
100 Blatt
Ausführung des Inhalts Packung:
100 Stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.