Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel MAULpro klappb. Textil grau, 150x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-6381382
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6381382
EAN/GTIN:
     4002390047760
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Für mobile Einsätze: Klappbar für den Transport in den meisten Autos, leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz
  • Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem) und innen liegende Verriegelung halten die Arbeitsfläche plan
  • Langzeitgetestet: Stabile Klappfunktion mit eloxiertem Aluminium-Mittelprofil
  • Vielseitig: Beidseitig nutzbar, auch als Flipchart mit Clip-Blockhalter (inklusive, für jede Blocklochung geeignet)
  • Robust: Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium ca. 1,3 mm
  • Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 195 cm, geklappt ca. 120 cm
  • Geeignet für permanenten Gebrauch
  • Inklusive Ablageschale für Stifte und Utensilien
  • Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Aufgereiht: Abgewinkelte Stellfüße für den Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen
  • Stellwandsystem: Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
  • Höchste Stabilität: Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau (RAL 7035)
  • Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben und 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
  • Textil: Pinnfähig, eng gewebt und abriebfest. Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton
Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
130,5 cm
Höhe:
195 cm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 408,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,95*
€ 486,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.