Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6380582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380582
EAN/GTIN:
     4002390024273
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Extrem vielseitig: Hoch- und Querformat, beidseitig nutzbar, als Flipchart mit Clip-Blockhalter (inklusive, für jede Blocklochung geeignet)
  • Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz
  • Schnell und einfach: Aufbau durch den MAUL-Sicherheitsschnellverschluss
  • Stellwandsystem: Verkettung an den Stellfüßen mit Verbindungsklammern (inklusive)
  • Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben
  • Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 195 cm
  • Geeignet für permanenten Gebrauch
  • Inklusive Ablageschale für Stifte und Utensilien
  • Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem, formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Robust: Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium, ca. 1,3 mm stark
  • Aufgereiht: Abgewinkelte Stellfüße für den Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen
  • Höchste Stabilität: Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau (RAL 7035)
  • Inklusive 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
  • Papierbeschichtung grau: Oberfläche pinnfähig
  • Textil-Oberfläche: Pinnfähig, eng gewebt und abriebfest. Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend
  • Whiteboard-Oberfläche: Stahl-Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Kork-Oberfläche: Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
  • Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
  • Optimale Visualisierung der Inhalte
  • Nach Erstmontage Aufstellen ohne Schrauben, besonders geeignet für häufigen Wechsel zwischen Hoch- und Querformat
  • Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Als Stellwandsystem verwendbar durch Verkettung mit Verbindungsklammern (inkl.). Bodenausgleichsschrauben sorgen für sicheren Stand. Hoch- und Querformat möglich. Inklusive Ablegeschale und Flipchart-Blockhalter
Material des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminum, Eckverbindungen aus Kunststoff
Verpackung:
Karton
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Masse Gewicht:
8,74
Ausführung des Fußes:
abgewinkelte Stellfüße
Gesamthöhe:
1950
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
braun
Material der Rückseite:
Kork
Material der Vorderseite:
Kork
zusammenklappbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.