Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Papierhalter für funktionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6375982
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375982
EAN/GTIN:
     4002390043694
  • Einfach aufsteckbar
  • Made in Germany
  • Inklusive 2 maulys zum Halten des Papiers, magnethaftend
  • Bei Nichtverwenden kann der Papierhalter auf der Rückseite angebracht werden
  • Passend für die Flipcharts Art.-Nr. 637 50 und 637 55
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Flipcharts Art.-Nr.: 637 50 und 637 55. Halterng für Papier, einfach aufsteckbar und magnethaftend, bei Nichtverwendung kann der Papierhalter auf der Rückseite des Flipcharts eingehängt werden
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
0
Höhe der Tafel:
0
Masse Gewicht:
0,28
Typbezeichnung der Stativform:
Papierhalter
Anzahl der Arme:
1
Gesamthöhe:
1,1
Abmessung der Standfläche:
0
Ausführung der Höhenverstellung:
nicht verstellbar
Farbe des Gestells:
grau
Herstellerprodukttyp:
für funktionelle Flipchart
Herstellerproduktbezeichnung:
Papierhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.