Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard 2000 MAULpro Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Aufhängung des Boards
GS-Zeichen
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6293484
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6293484
EAN/GTIN:
     4002390031745
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität
  • Made in Germany, GS-Zeichen TÜV Thüringen, Garantie 3 Jahre
  • Widerstandsfähig: Pinnfähige Textil-Oberfläche, eng gewebt und abriebfest
  • Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend für permanenten Gebrauch
  • Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
  • Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
  • Quer- oder Hochformat
  • Textil-Oberfläche auf 10 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
  • Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar, Schreibfläche bleibt erhalten
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Inklusive Montagematerial
  • Verpackung recycelbar
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Oberfläche ist enge gewebt und abriebfest. Oberfläche ist selbstheilend für den permanenten Gebrauch. Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat. Verdeckte Wandbefestigung
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
pinnfähige Textil-Oberfläche
Masse Gewicht:
3,91
Lieferumfang:
1 Pinnboard inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Textil
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard 2000 MAULpro
Zubehör für die Wandbefestigung:
Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.