Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planhalter Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6255084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6255084
EAN/GTIN:
     4002390022958
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
maul mobil presenter
mobile presenter
Planhalter Tisch. Verwendung für Tischstärke: 60. Typbezeichnung der Stativform: Rohr. Ausführung des Fußes: Klemmfuß. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 1 Stück. Art der Papierbefestigung: Magnetclips. Max. Anzahl der Erweiterungsarme: 3 Stück. Hochfunktionell. Standrohr bis 1,2 m über Tisch ausziehbar. Schwenkarm mit 3 verschiebbaren Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beiderseits behängbar. Arm höhenverstell- u. abklappbar. Größe (L x H): 100 x 120 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochfunktionell. Standrohr bis 1,2 m über Tisch ausziehbar. Schwenkarm mit 3 verschiebbaren Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beiderseits behängbar. Arm höhenverstell- u. abklappbar
Breite:
1090
Farbe:
grau
Höhe:
120
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
5
Ausführung des Fußes:
Klemmfuß
Typbezeichnung der Stativform:
Rohr
Länge:
100
höhenverstellbar:
Ja
selbstklebend:
Nein
Art der Papierbefestigung:
Magnetclips
Anzahl der Arme:
1
max. Anzahl der Erweiterungsarme:
3
Herstellerproduktbezeichnung:
Planhalter Tisch
Verwendung für Tischdicke:
60
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.