Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planhalter Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6253084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6253084
EAN/GTIN:
     4002390022927
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Prospekt-Wandhalter
Wand-Prospekthalter
Planhalter Wand. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 2 Stück. Art der Papierbefestigung: Magnetclips. Max. Anzahl der Erweiterungsarme: 6 Stück. Zum Anschrauben an die Wand. Hochfunktionell. 1 m silbereloxiertes Aluminiumrohr. 2 Schwenkarme mit je 3 Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beiderseits behängbar. Erweiterbar bis zu 8 Armen. Inkl. Montagematerial. Größe (L x H): 132 x 108 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Anschrauben an die Wand. Hochfunktionell. 1 m silbereloxiertes Aluminiumrohr. 2 Schwenkarme mit je 3 Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beiderseits behängbar. Erweiterbar bis zu 8 Armen. Inkl. Montagematerial
Breite:
1400
Farbe:
grau
Höhe:
108
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
5
Länge:
132
höhenverstellbar:
Ja
selbstklebend:
Nein
Art der Papierbefestigung:
Magnetclips
Anzahl der Arme:
2
max. Anzahl der Erweiterungsarme:
6
Herstellerproduktbezeichnung:
Planhalter Wand
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.