Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facetterand-Magnet MAULpro


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6175155
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6175155
EAN/GTIN:
     4002390021432
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund grün
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 4 x weiß, gelb, blau, 3 x rot, grün und 2 x schwarz
  • 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe:
grün
Höhe:
7,5
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
15
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
170
Ausführung des Inhalts mit Packung:
20 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,92*
10 Tage
50
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,56*
€ 7,34*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,12*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,92*
€ 8,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,30*
€ 5,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.