Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemagnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Artikel-Nr.:
     103-116387
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6172384
EAN/GTIN:
     4002390048781
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund 0,6 kg
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Besonders strapazierfähig
  • Made in Germany
  • Nahezu unzerstörbar: Besonders geeignet für Werkstätten
  • Ideal: Auch im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Informationen an Maschinen, im Metallspind oder bei der Inventur an Regalen
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig. Nahezu unzerstörbar. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Farbe:
grau
Höhe:
8,5
Werkstoff:
bruchsicherer Polyethylen
Durchmesser:
29
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
600
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Industriemagnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet maul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,147*
€ 5,627*
4 Tage
50
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,35*
10 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 6,66*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,85*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,627*
€ 6,69613
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,417*
€ 6,44623
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,197*
€ 6,18443
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,147*
€ 4,93493
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 56,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.