Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6172325 Herst.-Nr.: 6172325 EAN/GTIN: 4002390048767 |
| |
|
| | |
| - Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Besonders strapazierfähig
- Made in Germany
- Nahezu unzerstörbar: Besonders geeignet für Werkstätten
- Ideal: Auch im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Informationen an Maschinen, im Metallspind oder bei der Inventur an Regalen
- Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
- Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders strapazierfähig. Nahezu unzerstörbar. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert | Farbe: | rot | Höhe: | 8,5 | Werkstoff: | bruchsicherer Polyethylen | Durchmesser: | 29 | Sonderform: | rund | Tragfähigkeit: | 600 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 Stück | Herstellerproduktbezeichnung: | Industriemagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,96* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,17* | € 6,57* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,19* | € 6,62* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 4,36* | € 6,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 5,34* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,396* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|