Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet MAULsolid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in mehreren Größen und Farben
Artikel-Nr.:
     C113-6161525
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6161525
EAN/GTIN:
     4002390050340
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet maul set
  • Für Preisbewusste
  • Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen
  • Komfortabel: Mit feinem Griffrand
  • Umweltschonende Karton-Verpackung, recycelbar, mit Sichtfenster für Farberkennung
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 2 x gelb, rot, blau und je 1 x weiß, grün, grau, schwarz
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
Farbe:
rot
Höhe:
7
Werkstoff:
Kuststoff, Ferrit
Durchmesser:
15
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
150
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück in Kartonverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnet MAULsolid
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.