Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6159002 Herst.-Nr.: 6159002 EAN/GTIN: 4002390022545 |
| |
|
| | |
| - Besonders starke Haftkraft
- Für Bastler: Haken herausschraubbar, um andere Dinge per Schraube an dem Magnet zu befestigen, (metrisches Gewinde M4)
- Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. Schlüssel, Hinweisschilder oder leichte Kleidung
- Stabil: Gehäuse aus Stahl
- Ferritmagnet
- Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Für alles was aufgehängt werden kann. Oberfläche lackiert. Besonderst starke Haftkraft | Farbe: | weiß | Höhe: | 36 | Werkstoff: | Stahl | Durchmesser: | 47 | Tragfähigkeit: | 12000 | Herstellerprodukttyp: | mit Haken | Herstellerproduktbezeichnung: | Kraftmagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,40* | € 16,67* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 11,47* | € 16,73* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,11* | € 17,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,09* | € 19,56* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 14,86* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,28* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|