Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet mit Haken


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6158002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6158002
EAN/GTIN:
     4002390022538
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kraftmagnet
  • Besonders starke Haftkraft
  • Für Bastler: Haken herausschraubbar, um andere Dinge per Schraube an dem Magnet zu befestigen, (metrisches Gewinde M4)
  • Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. Schlüssel, Hinweisschilder oder leichte Kleidung
  • Stabil: Gehäuse aus Stahl
  • Ferritmagnet
  • Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alles was aufgehängt werden kann. Oberfläche lackiert. Besonderst starke Haftkraft
Farbe:
weiß
Höhe:
36
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
36
Tragfähigkeit:
6000
Herstellerprodukttyp:
mit Haken
Herstellerproduktbezeichnung:
Kraftmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,41*
10 Tage
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,39*
€ 15,28*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 17,79*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 2,90*
ab € 13,04*
€ 18,85*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,29*
€ 20,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.