Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Registraturstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3543082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3543082
EAN/GTIN:
     4002390002189
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Für echte Schwergewichte: Das Beste an Stabilität in Top Qualität
  • Verstärkungsrillen für maximale Belastbarkeit
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
  • Geeignet für alle Bücher, besonders für hohe und schwere Ordner, Bücher oder Atlanten
  • Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
  • Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
  • Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
  • Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
  • Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
kratzfeste, glatte Kanten. hochwertige Oberfläche. Mit Verstärkungsrillen. für hohe, schwere Ordner oder Bücher
Breite:
120
Farbe:
grau
Höhe:
240
Tiefe:
140
Werkstoff:
Metall
Belastbarkeit:
hoch
Herstellerproduktbezeichnung:
Registraturstützen
min. Dicke:
0,8
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: ordnerstütze maul, buchstützen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,655*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,085*
€ 7,24115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,395*
€ 6,42005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,045*
€ 6,00355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,935*
€ 5,87265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,645*
€ 5,52755
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,655*
€ 4,34945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.