Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3506582 Herst.-Nr.: 3506582 EAN/GTIN: 4002390061612 |
| |
|
| | |
| - Magnetfläche an der Unterseite, hält an allen eisenhaltigen Untergründen
- Unübertroffene Stabilität
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
- Durch magnetische Haftung am Boden werden große und schwere Bücher gehalten
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Stabil: Extrastarke Materialdicke
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Magnethaftend: Notizen oder Hinweise seitlich mit zusätzlichem Magnet befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Paar. Magnetfläche an der Unterseite. Durch magnetische Haltung am Boden werden große und schwere Bücher gehalten. Notizen oder Hinweise seitlich mit zusätzlichem Magneten befestigen z. B. bei offenen Regalsystemen | Breite: | 120 | Farbe: | grau | Höhe: | 140 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Stahl | Belastbarkeit: | hoch | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstütze aus Metall, magnethaftend | min. Dicke: | 0,8 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,90* | € 10,64* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,32* | € 11,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,05* | € 14,66* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,42* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,90* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|