Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3506390 Herst.-Nr.: 3506390 EAN/GTIN: 4002390033169 |
| |
|
| | |
| - Besonders schonend für empfindliche Möbel
- Vollflächige Spezialbeschichtung aus hochwertigem schwarzen Filz auf der Unterseite
- Unübertroffene Stabilität
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
- Geeignet für fast alle Bücher, CDs oder DVDs
- Stabil: Extrastarke Materialdicke
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Paar. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche. Durch Spezialbeschichtung auf der Unterseite besonders schonend für empfindliche Möbel | Breite: | 120 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 140 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Metall | Belastbarkeit: | hoch | Herstellerprodukttyp: | mit Oberflächenschutz | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstützen | min. Dicke: | 0,8 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,72* | € 9,04* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,08* | € 9,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,34* | € 10,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,45* | € 12,37* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 8,70* | € 12,955* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|